text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

BOSCH GLM 50-27 C PROFESSIONAL


Laser Measure GLM 50-27 C, The laser measure GLM 50-27 C Professional offers a highly durable design that defies rough conditions while enabling fast documentation and ease of use. Perfect for demanding jobsites, its IP65 protection-certified design features a shock-absorbing housing and resists 1.5-metre drops even on hard concrete. Thanks to quick dat

Artículo No. 1S703342
Peso 0.2
Memoria de valores medidos
Interfaz
Longitud de la ruta de señalización (m) 50
Precisión (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 0.2
Memoria de valores medidos
Interfaz
Longitud de la ruta de señalización (m) 50
Precisión (mm) 1.5
Longitud de onda del sensor (nm) 635
Grado de protección (IP) Otro
Tipo de batería Otro
Laserclass Clase 2
Marca Bosch

Descripción

Medidor láser GLM 50-27 C, El medidor láser GLM 50-27 C Professional ofrece un diseño muy duradero que desafía las condiciones más duras a la vez que permite una rápida documentación y facilidad de uso. Perfecto para lugares de trabajo exigentes, su diseño con certificación de protección IP65 cuenta con una carcasa que absorbe los golpes y resiste caídas de 1,5 metros incluso sobre hormigón duro. Gracias a la rápida transferencia de datos a través de la conectividad Bluetooth® y la aplicación MeasureOn de Bosch, la documentación de los resultados de medición nunca ha sido tan fácil. El manejo intuitivo está garantizado gracias a su interfaz de usuario inteligente con muchas funciones útiles, como una pantalla en color de alta gama y una práctica función de ayuda. Ideal para documentación, cálculo de necesidades de material, superficies de habitaciones y paredes, y colocación de elementos de montaje, es la elección inmejorable para arquitectos, electricistas y muchas otras profesiones. Cuenta con una mayor autonomía de la batería (en comparación con su predecesor GLM 50 C Professional) y retroalimentación tanto de sonido como de vibración para verificar el éxito de las mediciones. Bolsa protectora, correa de transporte, 2 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Números de artículo

Artículo No. 1S703342
EAN 4059952518824
UBB 500718746273
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 0601072T00
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.