text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 55+ G - Cirkelzaagmachine


Hand-Held Circular Saw GKS 55+G, Despite its compact design, the compact GKS 55+ G Professional achieves a high cutting capacity even where it is normally only possible with much larger saw blades. The two-stage gearbox ensures high cutting capacities with cuts as deep as 63 mm. In combination with Bosch´s guide rail system, the circular saw delivers pr

Artículo No. 8N937366
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) -
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 38
Profundidad de corte (90°) (mm) 63
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) -
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 38
Profundidad de corte (90°) (mm) 63
Profundidad de corte (45°) (mm) 48
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 200
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4900
Marca BOSCH

Descripción

Sierra circular manual GKS 55+G, A pesar de su diseño compacto, la compacta GKS 55+ G Professional consigue una gran capacidad de corte incluso donde normalmente sólo es posible con hojas de sierra mucho más grandes. El engranaje de dos etapas garantiza una gran capacidad de corte con cortes de hasta 63 mm de profundidad. En combinación con el sistema de carriles guía de Bosch, la sierra circular ofrece resultados de corte precisos en todo tipo de madera y productos derivados de la madera como OSB, contrachapado y MDF. El sistema de frenado rápido proporciona una protección adicional al usuario. Especialmente cuando se requieren cortes largos y precisos en madera maciza y productos derivados de la madera como OSB, contrachapado y MDF, esta sierra circular ofrece resultados precisos. Es compatible con el sistema de carriles guía de Bosch y con los sistemas de carriles guía de Mafell, Festool y Makita. Caja de cartón, 1 x hoja de sierra circular, Estándar para velocidad Madera, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600), Hexágono interior, Guía paralela (1 608 190 007), Adaptador de vacío

Números de artículo

Artículo No. 8N937366
EAN 3165140875363
UBB 500583555411
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0601682003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.