text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-70 L


Cordless Circular Saw GKS 18V-70 L, The GKS 18V-70 L Professional with the saw blade on the left offers cordless flexibility with corded power. This circular saw offers a high cordless cutting performance thanks to the BITURBO Brushless technology, which is equal to a corded circular saw with 1,800 W. For outstanding control in all cutting positions, it

Artículo No. 9Q295191
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Profundidad de corte (90°) (mm) 70
Profundidad de corte (45°) (mm) 49
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 184
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5.5
Profundidad de corte (90°) (mm) 70
Profundidad de corte (45°) (mm) 49
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 184
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5000
Peso sin paquete de baterías (kg) 4.1
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Descripción

Sierra circular sin cable GKS 18V-70 L, La GKS 18V-70 L Professional con la hoja de sierra a la izquierda ofrece flexibilidad sin cable con potencia con cable. Esta sierra circular ofrece un alto rendimiento de corte sin cable gracias a la tecnología BITURBO Brushless, que equivale a una sierra circular con cable de 1.800 W. Para un control extraordinario en todas las posiciones de corte, dispone de una empuñadura auxiliar ergonómica ideal. Con su hoja de sierra de 190 mm a la izquierda, la GKS 18V-70 L ofrece una profundidad de corte de 70 mm en cortes de 90°. La GKS 18V-70 L es adecuada para serrar madera o compuestos de madera. Incorpora un conector de puerto de polvo giratorio 360°, compatible con el sistema Click&Clean y con bolsas de polvo. Además, esta sierra circular es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18 V (Sistema Professional 18V). Utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para alcanzar la máxima potencia. 1 x hoja de sierra circular, Estándar para Madera, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708), Guía paralela (2 608 000 751), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 2 x batería ProCORE18V 5,5Ah (1 600 A02 149), Cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), 1/1 incrustación L-BOXX para herramienta (1 600 A02 6VZ)

Números de artículo

Artículo No. 9Q295191
EAN 4059952577951
UBB 500583894588
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06016B9002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.