text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-57-2 PROFESSIONAL


Cordless Circular Saw GKS 18V-57-2, The Bosch GKS 185-LI circular saw gives an impressive cutting performance. Its powerful brushless motor provides faster cutting speed and easy serviceability. It is compact and safe to use, and its integrated dust extraction port connects with both corded and cordless Bosch vacuum cleaners to provide the users with a

Artículo No. 9H416429
Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Profundidad de corte (45°) (mm) 41
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Profundidad de corte (45°) (mm) 41
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5000
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.9
Marca Bosch

Descripción

Clavadora sin cable GNH 18V-64, La clavadora profesional sin cable GNH 18V-64 es la solución móvil para la fijación rápida y precisa de madera blanda, madera dura o material compuesto. Esta clavadora sin cable no necesita un compresor, una manguera de aire o un costoso cartucho de gas - simplemente empiece a trabajar introduciendo la batería. Cuando el cargador de clavos está vacío, la pieza de trabajo está protegida contra daños por el bloqueo de disparo en seco. Para una mayor precisión, la profundidad de avellanado de la GNH 18V-64 puede ajustarse con precisión. Sus aplicaciones son trabajos en zócalos, marcos de puertas y ventanas, clavos para sillas, escaleras y molduras de madera blanda (pino), madera dura (roble, arce, abedul) y materiales compuestos. Es compatible con todos los acumuladores y cargadores Bosch Professional 18 V (Sistema Professional 18V). Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 2 x acumulador ProCORE18V 4,0Ah (1 600 A01 6GB)

Números de artículo

Artículo No. 9H416429
EAN 4059952648415
UBB 500583813232
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06016C1202
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.