text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-57-2 PROFESSIONAL


Cordless Circular Saw GKS 18V-57-2, The Bosch GKS 185-LI circular saw gives an impressive cutting performance. Its powerful brushless motor provides faster cutting speed and easy serviceability. It is compact and safe to use, and its integrated dust extraction port connects with both corded and cordless Bosch vacuum cleaners to provide the users with a

Artículo No. 3L053697
Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Profundidad de corte (45°) (mm) 41
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Profundidad de corte (45°) (mm) 41
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5000
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.9
Marca Bosch

Descripción

Accesorios del sistema 2x FSN 1400 Kit, El carril-guía FSN 1400 Professional con una longitud de 1.400 mm dispone de una tecnología única para cortes exactos. Construido con mano de obra de alta calidad para una guía precisa, es perfectamente compatible con todas las herramientas eléctricas relacionadas. Para una estabilidad ideal, se puede acoplar el conector de extensión opcional FSN VEL para una conexión rápida y fuerte entre dos carriles-guía. Sus bandas de goma antideslizantes y fácilmente reemplazables y su protección contra astillas permiten un control total durante el funcionamiento, lo que se traduce en un filo de corte limpio. Para unos resultados de corte perfectos, este carril-guía está diseñado para su uso con sierras circulares y de inmersión. Es compatible con todas las sierras circulares Bosch Professional modelo GKS G, todas las sierras de inmersión GKT Professional, así como determinadas sierras de calar GST Professional y fresadoras GOF Professional con adaptador. 1 x carril guía FSN 1400 (1 600 A02 1AV), 1 x carril guía FSN 1400 (1 600 A02 1AV), Bolsa FSN BAG (1 610 Z00 020), Pieza de conexión FSN VEL (1 600 Z00 009)

Números de artículo

Artículo No. 3L053697
EAN 4059952610610
UBB 500581775235
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06016C1201
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.