Sierras
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
Sierras
Sierras circulares
7H452402
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
BOSCH GKS 18V-57-2 L (2xPC18V5,5Ah,GAL 1880)LB
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7H452402
Tensión nominal (V)
180
Capacidad de las pilas (Ah)
55
Profundidad de corte (90°) (mm)
57
Profundidad de corte (45°) (mm)
41
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
165
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Rango de giro máx. (°)
90
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
180
Capacidad de las pilas (Ah)
55
Profundidad de corte (90°) (mm)
57
Profundidad de corte (45°) (mm)
41
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
165
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Rango de giro máx. (°)
90
Velocidad de giro en vacío (1/min)
5000
Peso sin paquete de baterías (kg)
28
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
BOSCH
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7H452402
EAN
4059952648422
UBB
500583127088
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06016C1102