text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-57-2 L (1xCirkelzaagblad) Doos


Artículo No. 0G775760
Tensión nominal (V) 180
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Profundidad de corte (45°) (mm) 41
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5000
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 180
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Profundidad de corte (45°) (mm) 41
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5000
Peso sin paquete de baterías (kg) 28
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca BOSCH

Números de artículo

Artículo No. 0G775760
EAN 4059952610627
UBB 500573691549
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06016C1100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.