text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKM 18V-50 PROFESSIONAL


Cordless Circular Saw GKM 18V-50, The GKM 18V-50 Professional metal circular saw makes work fast and cuts precise. Other advantages include nearly spark-free working thanks to an integrated and robust chip collection box that features an easy-to-open door to empty it. With a cutting line indicator, a viewing window, and an integrated LED light, it ensur

Artículo No. 4E896075
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Profundidad de corte (90°) (mm) 50
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 136
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Profundidad de corte (90°) (mm) 50
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 136
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4250
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.2
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Descripción

Llave de impacto inalámbrica GDS 18V-450 HC, Facilite el trabajo con la llave de impacto inalámbrica GDS 18V-450 HC Professional. Sus dos modos predeterminados en la interfaz de usuario, perno/tuerca de metal (A) y tornillo de madera (B), garantizan una aplicación controlada para evitar la rotura de cabezas de tornillos y la pérdida de pernos o tuercas de metal al ralentizar o apagar la llave de impacto. Cada modo se puede ajustar cómodamente a una aplicación específica a través de la App Bosch Toolbox. El par de apriete de 450 Nm y el par de arranque de 800 Nm ofrecen el máximo rendimiento. Mayor flexibilidad y control gracias a tres ajustes diferentes de velocidad/par. La llave de impacto es ideal para talleres de metal/cerrajería, montaje industrial, enmarcado y mantenimiento de vehículos utilizando tornillos/tuercas de metal de M10-M20. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V (Sistema Professional 18V). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 incrustación L-BOXX para GDS 18V-450 C (1 600 A02 DG5), 1 x módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)

Números de artículo

Artículo No. 4E896075
EAN 4059952548371
UBB 500582039078
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06016B8002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.