text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GIS 1000 C Detector Térmico Profesional en L-BOXX -40-1000°C 0.1-5m 0.1°C


Thermo Detector GIS 1000 C, The thermo detector GIS 1000 C Professional is the swift solution for precise reading and documentation of temperatures and relative humidity. While recording measurements, the device’s integrated camera conveniently captures images for instant display with the relevant values. Detailed data is quickly documented and can be s

Artículo No. 6Y555502
Memoria de valores medidos
Interfaz
Rango de medición (mm) -40
Marca Bosch
Model GIS 1000 C Professional
Embalado por 1

Especificaciones

Memoria de valores medidos
Interfaz
Rango de medición (mm) -40
Marca Bosch
Model GIS 1000 C Professional

Descripción

Llave de impacto sin cable GDS 18V-1000, La GDS 18V-1000 Professional es la potente llave de impacto de 1/2» con tecnología BITURBO Brushless. Su libertad sin cable con una potencia excepcional es el resultado del motor sin escobillas de alto rendimiento totalmente maximizado para las baterías ProCORE18V. El nuevo mecanismo de impacto, diseñado para ofrecer un par de apriete máximo de 1.000 Nm y un par de arranque máximo de hasta 1.600 Nm, proporciona el mejor rendimiento para trabajos pesados. Los tres ajustes ofrecen un excelente control de la velocidad/par para una gran versatilidad. La llave de impacto es perfecta para aplicaciones de metal con tornillos de máquina de M10 a M24 como la construcción de acero estructural, montaje de metal, montaje de tuberías, y para el mantenimiento de camiones, así como para la construcción de madera. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18 V (sistema Professional 18V). 2 x batería ProCORE18V 8,0Ah (1 600 A01 6GK), cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX incrustación para herramienta y cargador (1 600 A02 58Y), pinza para escalera (1600 A02 3G7)

Números de artículo

Artículo No. 6Y555502
EAN 3165140995184
UBB 500704848166
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 0601083308
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.