text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDX 18V-210 C Cordless Impact Wrench in Cardboard Box 1/4" Hex Drive 210Nm 3400RPM


Cordless Impact Driver/Wrench GDX 18V-210 C, Built for strength, the powerful GDX 18V-210 C Professional impact driver delivers a high level of flexibility and damage prevention. Two default modes available on the user interface, selftapping screw (A) and wood screw (B), prevent broken or stripped off screwheads, worn-out threads, and damaged workpieces

Artículo No. 1O799096
Tensión nominal (V) 18
Anchura 61
Altura 205
Longitud (mm) 147
Momento de torsión máx. (Nm) 210
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 61
Altura 205
Longitud (mm) 147
Momento de torsión máx. (Nm) 210
Inserción de la herramienta Otro
Impactos (1/min) 4100
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) 6-16
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0-3400
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.2
Número de baterías incluidas 1
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GDX 18V-210 C
Type Cordless Impact Wrench

Descripción

Atornillador/llave de impacto sin cable GDX 18V-210 C, Fabricado para ser resistente, el potente atornillador de impacto profesional GDX 18V-210 C ofrece un alto nivel de flexibilidad y prevención de daños. Los dos modos predeterminados disponibles en la interfaz de usuario, tornillo autorroscante (A) y tornillo para madera (B), evitan que se rompan o desprendan las cabezas de los tornillos, que se desgasten las roscas y que se dañen las piezas de trabajo ralentizando o apagando el atornillador de impacto. Todos los modos son personalizables a través de la Bosch Toolbox App. El portaherramientas 2 en 1 facilita el cambio rápido y flexible entre herramientas con hexágono interior de 1/4« y cuadradillo de 1/2». La potencia se puede ajustar mediante tres configuraciones de velocidad/par, lo que ofrece una flexibilidad y un control avanzados. Este atornillador de impacto se puede utilizar en muchas aplicaciones, como la introducción de tornillos autorroscantes o para madera, o para apretar y extraer pernos y tuercas metálicos (M 6 - M 16). Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18 V (Sistema Professional 18V). Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 1O799096
EAN 3165140971423
UBB 500581140885
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019J0200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.