text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench in L-BOXX 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM


Artículo No. 6L248418
Tensión nominal (V) 180
Anchura 77
Altura 214
Longitud (mm) 169
Peso con paquete de baterías (kg) 16
Momento de torsión máx. (Nm) 450
Impactos (1/min) 3300
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 180
Anchura 77
Altura 214
Longitud (mm) 169
Peso con paquete de baterías (kg) 16
Momento de torsión máx. (Nm) 450
Impactos (1/min) 3300
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) -
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2300
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GDS 18V-450 PC
Type Cordless Impact Wrench

Números de artículo

Artículo No. 6L248418
EAN 4059952568126
UBB 500582836770
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K4101
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.