text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM 2x 18V 4Ah Battery


Artículo No. 8H391292
Tensión nominal (V) 180
Anchura 77
Altura 214
Longitud (mm) 169
Capacidad de las pilas (Ah) 40
Peso con paquete de baterías (kg) 16
Momento de torsión máx. (Nm) 450
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 180
Anchura 77
Altura 214
Longitud (mm) 169
Capacidad de las pilas (Ah) 40
Peso con paquete de baterías (kg) 16
Momento de torsión máx. (Nm) 450
Impactos (1/min) 3300
Adecuado para diámetro de tornillo (mm) -
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2300
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GDS 18V-450 PC
Type Cordless Impact Wrench

Números de artículo

Artículo No. 8H391292
EAN 4059952568133
UBB 500583456412
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K4102
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.