text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-450 HC Cordless Impact Wrench in L-BOXX 1/2" Square Drive 450Nm 2300RPM


Cordless Impact Wrench GDS 18V-450 HC, Make work easier with the GDS 18V-450 HC Professional cordless impact wrench. Its two default modes on the user interface, metal bolt/nut (A) and wood screw (B), ensure controlled application to prevent broken screw heads and the loss of metal bolts or nuts by slowing down or shutting off the impact wrench. Each mo

Artículo No. 0Q478623
Tensión nominal (V) 18
Momento de torsión máx. (Nm) 450
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3300
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2300
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Momento de torsión máx. (Nm) 450
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3300
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2300
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.6
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GDS 18V-450 HC
Type Cordless Impact Wrench

Descripción

Motosierra sin cable AdvancedChain 36V-35-40,Afronte trabajos de tala y poda de gran tamaño con una potente motosierra sin cable,El motor sin escobillas proporciona un aserrado de alto rendimiento para trabajos pesados,Corte continuo incluso en trabajos difíciles con el control de velocidad OptiCut,Ligera y aerodinámica para permitir cortes controlados y precisos,Montaje sin complicaciones cortes controlados y precisos,Montaje sin complicaciones con SDS intuitivo y sin herramientas,Protección contra contragolpes con el sistema de frenado QuickStop,Tecnología Syneon para una potencia óptima y máxima autonomía,Compatible con la batería Bosch 36V POWER FOR ALL,Cubre cadena,Aceite para motosierra 50 ml,Manual de inicio rápido,1 x cadena de sierra, 35 cm,Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 0Q478623
EAN 4059952568027
UBB 500573815635
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K4001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.