Atornillador de impacto
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
Atornillador de impacto
9G690585
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
Bosch GDS 18V-450 HC Cordless Impact Wrench in Cardboard Box 1/2" Square Drive 450Nm 2300RPM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9G690585
Tensión nominal (V)
18
Momento de torsión máx. (Nm)
450
Inserción de la herramienta
Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min)
3300
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2300
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.6
Con cargador de baterías
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Momento de torsión máx. (Nm)
450
Inserción de la herramienta
Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min)
3300
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2300
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.6
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Codigo SA
84672920
Model
GDS 18V-450 HC
Type
Cordless Impact Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9G690585
EAN
4059952568010
UBB
500583802003
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019K4000