text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-450 HC Cordless Impact Wrench 1/2" Square Drive 450Nm 2300RPM 2x 18V 4Ah Battery


Cordless Impact Wrench GDS 18V-450 HC, Make work easier with the GDS 18V-450 HC Professional cordless impact wrench. Its two default modes on the user interface, metal bolt/nut (A) and wood screw (B), ensure controlled application to prevent broken screw heads and the loss of metal bolts or nuts by slowing down or shutting off the impact wrench. Each mo

Artículo No. 8Q341334
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Momento de torsión máx. (Nm) 450
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3300
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Momento de torsión máx. (Nm) 450
Inserción de la herramienta Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min) 3300
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2300
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.6
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GDS 18V-450 HC
Type Cordless Impact Wrench

Descripción

Accesorio Juego de inicio 36V (GBA 36V 2.0 Ah + AL 36V-20),Juego de inicio 36V para aplicaciones de jardín más pesadas,Juego con cargador AL 36V-20 y batería 2.0 Ah,POWER FOR ALL: Una batería y un cargador para herramientas de jardín de 36V,Intercambiables, ahorrando tiempo y dinero,Indicadores LED del estado de la batería y de la carga,Sin autodescarga de la batería ni efecto memoria,1 x batería 36V 2.0Ah,Cargador AL 36V-20,Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 8Q341334
EAN 4059952568034
UBB 500583571822
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K4002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.