text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GCU 18V-30


Cordless Rotary tool GCU 18V-30, The GCU 18V-30 gets all-day performance to cut over 100 meters of 12 mm drywall with a 1/8 (3.17 mm) bit on one ProCORE18V 4.0Ah battery thanks to the powerful brushless motor spinning at 30,000 rpm. The compact, lightweight design and a dust-sealed switch ensure comfortable gripping in all positions, keeping you fatigue

Artículo No. 7Q183827
Tensión nominal (V) 18
Inserción de la herramienta Otro
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Inserción de la herramienta Otro
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Descripción

Herramienta rotativa sin cable GCU 18V-30, La GCU 18V-30 consigue un rendimiento durante todo el día para cortar más de 100 metros de paneles de yeso de 12 mm con una broca de 1/8» (3,17 mm) con una sola batería ProCORE18V de 4,0 Ah gracias al potente motor sin escobillas que gira a 30.000 rpm. El diseño compacto y ligero y un interruptor sellado contra el polvo garantizan un agarre cómodo en todas las posiciones, manteniéndole libre de fatiga durante más tiempo y prolongando la vida útil de la herramienta. La herramienta está diseñada para cortar a ras paneles de yeso alrededor de ventanas, puertas, paneles de acceso y tomas eléctricas. También corta madera contrachapada, OSB y placas de techo, y es compatible con boquillas de 3,17 mm, 3,96 mm y 6,35 mm (1/8'', 5/32'' y 1/4'').

Números de artículo

Artículo No. 7Q183827
EAN 4059952596853
UBB 500583206932
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019K8000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.