Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
Clavadora a batería GNH 18V-64 M, La GNH 18V-64 M Profesional con modos de disparo simple y de contacto es la solución móvil para la fijación rápida y precisa de diferentes materiales. La clavadora sin cable funciona sin compresor, manguera de aire o cartuchos de gas caros - simplemente inserte la batería y estará listo para trabajar. Cuando el cargador de clavos está vacío, la pieza de trabajo está protegida contra daños por el bloqueo de disparo en seco. La GNH 18V-64 M está equipada con una interfaz de usuario intuitiva (HMI) para una fácil activación de los modos de disparo. Es la elección ideal para trabajos de acabado en zócalos, marcos de puertas y ventanas, barandillas de sillas, escaleras y molduras de madera blanda (pino), madera dura (roble, arce, abedul) y materiales compuestos. Es compatible con todos los acumuladores y cargadores Bosch Professional 18 V (Sistema Professional 18V). Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 2 x acumulador ProCORE18V 4,0Ah (1 600 A01 6GB)