Nivel láser
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
Herramientas de medición, inspección y marcaje
Niveles
Nivel láser
0X736675
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
Bosch GCL 2-50 CG Láser de Línea y Punto en L-BOXX Haz Verde 20m ±0.3mm/m 1x GBA Batería 12V
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0X736675
Peso
0.6
Memoria de valores medidos
No
Interfaz
No
Ruta de señalización visible
Sí
Longitud de la ruta de señalización (m)
20
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso
0.6
Memoria de valores medidos
No
Interfaz
No
Ruta de señalización visible
Sí
Longitud de la ruta de señalización (m)
20
Ruta de señalización giratoria
Sí
Precisión (mm)
0.3
Longitud de onda del sensor (nm)
500
Grado de protección (IP)
IP54
Tipo de batería
Lithium-ions
Laserclass
Clase 2
Model
GCL 2-50 CG
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Taladro atornillador a batería GSR 18V-21, La mejor relación calidad-precio entre los taladros atornilladores a batería profesionales, Solución asequible: Productos de entrada de precio en el segmento de los taladros atornilladores profesionales, Rendimiento profesional: 55Nm de par duro, portabrocas de 13mm y autonomía suficiente para las principales aplicaciones, Calidad profesional: EMP, ECP, engranajes totalmente metálicos y carcasa muy robusta para el uso diario en el lugar de trabajo, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 2 x batería GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Números de artículo
Artículo No.
0X736675
EAN
3165140934527
UBB
500704847747
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
0601066H03