text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GCL 2-50 CG Combi Laser in L-BOXX Green Beam 20m ±0.3mm/m 1x GBA 12V Battery


Combi Laser GCL 2-50 CG, The combi laser GCL 2-50 CG Professional offers supreme visibility with a range of smart functions. Bright green horizontal and vertical laser lines and two centred plumb points offer optimal visibility, while its Bluetooth®-connection offers remote-control adjustment via a smartphone app. For increased flexibility, Dual Power S

Artikelnummer 0B794490
Poids 0.6
Mémoire de valeurs mesurées Non
Interface Non
Route de signalisation visible Oui
Longueur de la route de signalisation (m) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Poids 0.6
Mémoire de valeurs mesurées Non
Interface Non
Route de signalisation visible Oui
Longueur de la route de signalisation (m) 20
Route de signalisation rotative Oui
Précision (mm) 0.3
Longueur d'onde du capteur (nm) 500
Degré de protection (IP) IP54
Type de batterie Lithium-ions
Classe de laser Classe 2
Marque Bosch
Model GCL 2-50 CG

Omschrijving

Batería GBA 12V 6.0Ah, La batería compacta de 12V con 6.0Ah, 50% más tiempo de funcionamiento en comparación con la batería existente de 12 V 4.0 Ah, Sistema Profesional de 12V de Bosch - 100% compatible para herramientas de 10.8 V&12 V, Compacta y ligera para un fácil manejo, Caja de cartón, 1 x batería GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H)

Artikelnummers

Artikelnummer 0B794490
EAN 3165140865654
UBB 500652006239
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 0601066H00
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.