text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Martillo
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
Martillo
8T064327
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
BOSCH GBH 18V-40 C PROFESSIONAL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8T064327
Tensión nominal (V)
18
Longitud
502
Capacidad de las pilas (Ah)
5.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
40
Energía máx. de un golpe (J)
9
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min)
3150
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Longitud
502
Capacidad de las pilas (Ah)
5.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
40
Energía máx. de un golpe (J)
9
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min)
3150
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
365
Peso sin paquete de baterías (kg)
7
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8T064327
EAN
4059952615431
UBB
500583612832
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0611917103
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando