text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-40 C PROFESSIONAL


Artículo No. 7N297915
Tensión nominal (V) 18
Longitud 502
Capacidad de las pilas (Ah) 8
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 40
Energía máx. de un golpe (J) 9
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min) 3150
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud 502
Capacidad de las pilas (Ah) 8
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 40
Energía máx. de un golpe (J) 9
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min) 3150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 365
Peso sin paquete de baterías (kg) 7
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 7N297915
EAN 4059952615400
UBB 500583191902
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611917102
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.