text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-40 C PROFESSIONAL


Cordless Rotary Hammer BITURBO with SDS max GBH 18V-40 C, The GBH 18V-40 C Professional offers corded performance thanks to its BITURBO Brushless technology providing powerful 9.0 J impact energy. Cordless freedom with ProCORE18V batteries allows fast drilling up to 40 mm chisel works even in tough environments. It provides an optimal power-to-weight ra

Artículo No. 4O171092
Tensión nominal (V) 18
Longitud 502
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 40
Energía máx. de un golpe (J) 9
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud 502
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 40
Energía máx. de un golpe (J) 9
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min) 3150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 365
Peso sin paquete de baterías (kg) 7
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Descripción

Martillo perforador sin cable BITURBO con SDS max GBH 18V-40 C, El GBH 18V-40 C Professional ofrece rendimiento con cable gracias a su tecnología sin escobillas BITURBO que proporciona una potente energía de impacto de 9,0 J. La libertad sin cable con baterías ProCORE18V permite taladrar rápidamente hasta trabajos de cincelado de 40 mm incluso en entornos difíciles. Proporciona una óptima relación potencia-peso gracias a un mecanismo de impacto mejorado y un tren de transmisión de gran capacidad. Además del embrague de sobrecarga, la GBH 18V-40 C ofrece KickBack Control, que detecta la pérdida repentina de control de la herramienta. En caso de, por ejemplo, un taladro inclinado, apaga instantáneamente el martillo perforador inalámbrico para minimizar las lesiones en manos y brazos. El GBH 18V-40 C Professional es compatible con todos los acumuladores y cargadores Bosch Professional 18V (sistema Professional 18V). Para alcanzar la máxima potencia en hormigón, piedra y mampostería, elija una batería ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. XL-BOXX (1 605 438 1JH), Paño de máquina, Tubo de grasa (pieza de recambio número 1 615 430 010), Empuñadura auxiliar (1 607 031 2E7).

Números de artículo

Artículo No. 4O171092
EAN 4059952615394
UBB 500582163134
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611917100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.