text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-34 CF PROFESSIONAL


Artículo No. 3Q703175
Tensión nominal (V) 18
Longitud 430
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 32
Energía máx. de un golpe (J) 5.8
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 40
Número máx. de carreras (1/min) 2900
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud 430
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 32
Energía máx. de un golpe (J) 5.8
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 40
Número máx. de carreras (1/min) 2900
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 500
Peso sin paquete de baterías (kg) 4.9
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 3Q703175
EAN 3165140996020
UBB 500712161594
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611914001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.