text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-28 DC PROFESSIONAL


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-28 DC, The GBH 18V-28 DC Professional is Bosch’s powerhouse in the D-handle rotary hammer class: It delivers powerful performance, even stronger than the corded GBH 2-28, with its brushless motor, providing 3.4 J of impact energy and an optimised power-to-weight ratio of 1.1 J/kg. For highly convenient, dustl

Artículo No. 3F689625
Tensión nominal (V) 18
Longitud 437
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 28
Energía máx. de un golpe (J) 3.4
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud 437
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 28
Energía máx. de un golpe (J) 3.4
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4250
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 950
Peso sin paquete de baterías (kg) 3
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Descripción

Martillo perforador a batería con SDS plus GBH 18V-28 DC, El GBH 18V-28 DC Professional es la potencia de Bosch en la clase de martillos perforadores con mango en D: Con su motor sin escobillas, ofrece una potencia de impacto de 3,4 J y una relación potencia-peso optimizada de 1,1 J/kg. Para taladrar cómodamente y sin polvo, se puede acoplar fácilmente el extractor de polvo adicional y extremadamente ligero GDE 28 D Professional, que incorpora un mecanismo de limpieza del filtro para una potencia de aspiración constante. Además, la GBH 18V-28 DC ofrece Control de Vibración y Control KickBack, que detecta la pérdida repentina de control de la herramienta. En caso de, por ejemplo, un taladro inclinado, apaga instantáneamente el martillo perforador para minimizar las lesiones en manos y brazos. Este martillo perforador es perfecto para taladrar con percusión en hormigón, piedra y mampostería y, gracias a su diseño con mango en D, es ideal para taladrar en vertical y hacia abajo. Además, el GBH 18V-28 DC es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V (Sistema Professional 18V). El GBH 18V-28 DC Professional está preparado para conectarse a la App Bosch Toolbox y cuenta con un gancho para colgar el martillo perforador durante las interrupciones en el trabajo. 1 x XL-BOXX (1 605 438 1GL), Empuñadura auxiliar (2 602 205 141), Medidor de profundidad (1 613 001 009), Paño de limpieza (1 619 200 413)

Números de artículo

Artículo No. 3F689625
EAN 4059952650098
UBB 500581741161
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611919001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.