Taladros con percusión
2I639176
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
Bosch GBH 18V-28 CF Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket 2x 18V 8Ah Battery
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2I639176
Tensión nominal (V)
180
Longitud (mm)
392
Capacidad de las pilas (Ah)
80
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
28
Energía máx. de un golpe (J)
33
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4220
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
180
Longitud (mm)
392
Capacidad de las pilas (Ah)
80
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
28
Energía máx. de un golpe (J)
33
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4220
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
-
Peso sin paquete de baterías (kg)
34
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GBH 18V-28 CF
Type
Rotary Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2I639176
EAN
4059952611709
UBB
500581408027
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0611921003