text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-28 C Cordless Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket


Artículo No. 1A388720
Tensión nominal (V) 180
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 28
Energía máx. de un golpe (J) 34
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4220
Velocidad de rotación en vacío (1/min) -
Peso sin paquete de baterías (kg) 33
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 180
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 28
Energía máx. de un golpe (J) 34
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4220
Velocidad de rotación en vacío (1/min) -
Peso sin paquete de baterías (kg) 33
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GBH 18V-28 C
Type Cordless Rotary Hammer

Números de artículo

Artículo No. 1A388720
EAN 4059952611648
UBB 500573964540
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611920001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.