Taladros con percusión
7O677317
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
Bosch GBH 18V-28 C Cordless Rotary Hammer 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7O677317
Tensión nominal (V)
180
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
28
Energía máx. de un golpe (J)
34
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4220
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
-
Peso sin paquete de baterías (kg)
33
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
180
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
28
Energía máx. de un golpe (J)
34
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4220
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
-
Peso sin paquete de baterías (kg)
33
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
GBH 18V-28 C
Type
Cordless Rotary Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7O677317
EAN
4059952563640
UBB
500583223929
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0611920000