Martillo
8M167180
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
Bosch GBH 18V-26 F Cordless Combi Hammer in L-BOXX 980RPM 4350BPM 2.6J SDS Plus Socket
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8M167180
Tensión nominal (V)
18
Anchura
102
Altura
226
Longitud (mm)
364
Peso con paquete de baterías (kg)
3.3
Energía máx. de un golpe (J)
2.6
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
102
Altura
226
Longitud (mm)
364
Peso con paquete de baterías (kg)
3.3
Energía máx. de un golpe (J)
2.6
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
30
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
30
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
26
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
26
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
68
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
68
Número máx. de carreras (1/min)
980
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0-4350
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
GBH 18V-26 F
Type
Cordless Combi Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8M167180
EAN
4053423246322
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
061191000J