Martillo
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
Martillo
6Z914354
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
BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Z914354
Tensión nominal (V)
18
Longitud
337
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Peso con paquete de baterías (kg)
3.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
24
Energía máx. de un golpe (J)
2.4
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Longitud
337
Capacidad de las pilas (Ah)
5
Peso con paquete de baterías (kg)
3.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
24
Energía máx. de un golpe (J)
2.4
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4350
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
980
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.9
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Z914354
EAN
4053423235067
UBB
500583000673
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0611923003
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando