text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Artículo No. 4A011267
Tensión nominal (V) 18
Longitud 337
Peso con paquete de baterías (kg) 3.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 24
Energía máx. de un golpe (J) 2.4
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud 337
Peso con paquete de baterías (kg) 3.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 24
Energía máx. de un golpe (J) 2.4
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4350
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 980
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.9
Con cargador de baterías
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 4A011267
EAN 4053423235074
UBB 500581986519
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611923000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.