text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Martillo
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
Martillo
3E541657
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
BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3E541657
Tensión nominal (V)
18
Longitud
337
Peso con paquete de baterías (kg)
3.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
24
Energía máx. de un golpe (J)
2.4
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Longitud
337
Peso con paquete de baterías (kg)
3.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
24
Energía máx. de un golpe (J)
2.4
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4350
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
980
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.9
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3E541657
EAN
4053423237955
UBB
500581685632
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0611923001