text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aspiradora de sólidos y líquidos GAS 35 L SFC (BE/FR)


Artículo No. B4580.006.035
Volumen del depósito (l) 35
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 11.6
Presión negativa máx. (mbar) 254
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s) 74
Longitud manguera aspiración (m) 3
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69 L
Embalado por 1

Especificaciones

Volumen del depósito (l) 35
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 11.6
Presión negativa máx. (mbar) 254
Volumen de aire por motor de aspiración (l/s) 74
Longitud manguera aspiración (m) 3
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69 L
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 18400
Model GAS 35 L SFC+
Type Vacuum Cleaner

Números de artículo

Artículo No. B4580.006.035
EAN 3165140705462
UBB 500619170631
UNSPSC 40101500
Artículo del fabricante nr 06019C30W0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.