Fresadoras y lijadoras
4Z528387
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
BOSCH Fresas y cepillos GHO 12 V-20 C&G
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Z528387
Tensión nominal (V)
12
Profundidad de cepillado (mm)
2
Anchura de cepillado (mm)
56
Profundidad máx. de rebaje (mm)
17
Velocidad de giro en vacío (1/min)
14500
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.5
Con cargador de baterías
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Profundidad de cepillado (mm)
2
Anchura de cepillado (mm)
56
Profundidad máx. de rebaje (mm)
17
Velocidad de giro en vacío (1/min)
14500
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.5
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
GHO 20
Type
Cordless Planer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Z528387
EAN
3165140922876
UBB
500699225115
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06015A7002