text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fresa para bisagras 20 x 90 mm


Artículo No. 4Q380787
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 90
Taladro de diámetro (mm) 20
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82077090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Números de artículo

Artículo No. 4Q380787
EAN 3165140148207
UBB 500512693010
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 2608597604
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.