text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fresa de guía HRPROF HM20 x 13/8mm


Referência B4980.628.370
Longitud total (mm) 46
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 12.4
Apto para madera
Apto para madera maciza
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Longitud total (mm) 46
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 12.4
Apto para madera
Apto para madera maciza
Cortador de diámetro (mm) 20
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA 82077090
Type Router Bit

Números do artigo

Referência B4980.628.370
EAN 3165140358316
UBB 500505032218
UNSPSC 23101513
Artigo do fabricante nr 2608628370
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.