text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fresa de guía HRPROF+LG HM8 x 13/8


Artikelnummer B4980.628.363
Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 12.7
Apto para madera
Apto para madera maciza
Cortador de diámetro (mm) 28.7
Marca Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 12.7
Apto para madera
Apto para madera maciza
Cortador de diámetro (mm) 28.7
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 115
Codigo SA 82077090
Type Router Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4980.628.363
EAN 3165140358248
UBB 500505031632
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 2608628363
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.