Herramientas estacionarias
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
Herramientas eléctricas
Herramientas estacionarias
B4555.000.045
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
Bosch Filtro de polvo GCM 8 SJL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
B4555.000.045
Anchura
910
Altura
410
Peso
17.3
Tensión (V)
240
Longitud (mm)
460
Consumo nominal (W)
1600
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
216
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Anchura
910
Altura
410
Peso
17.3
Tensión (V)
240
Longitud (mm)
460
Consumo nominal (W)
1600
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
216
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Velocidad de giro en vacío (1/min)
5500
Tronzado izquierda (°)
52
Ajuste del inglete a la derecha (°)
60
Inclinación izquierda (°)
47
Inclinación derecha (°)
2
Anchura de la superficie de apoyo (mm)
91
Longitud de la superficie de apoyo (mm)
46
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
23470
Codigo SA
Ver
Model
GCM 8 SJL
Type
Mitre Saw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4555.000.045
EAN
3165140654319
UBB
500619169823
UNSPSC
23152102
Artículo del fabricante nr
0601B19100