text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Filtro de polvo GCM 8 SDE


Numer artykułu 6E214120
Anchura 910
Altura 410
Peso 18.5
Longitud (mm) 460
Consumo nominal (W) 1600
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 216
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Anchura 910
Altura 410
Peso 18.5
Longitud (mm) 460
Consumo nominal (W) 1600
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 216
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5000
Tronzado izquierda (°) 52
Ajuste del inglete a la derecha (°) 60
Inclinación izquierda (°) 47
Inclinación derecha (°) 47
Marca Bosch
Codigo SA 84659190
Model GCM 8 SDE
Type Mitre Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 6E214120
EAN 3165140654364
UBB 500635760084
UNSPSC 23152102
Artykuł producenta nr 0601B19200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.