text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Filtro de polvo GCM 12 GDL


Artículo No. B4555.000.040
Anchura 341
Altura 104
Peso 32.1
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 820
Consumo nominal (W) 2000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 305
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 341
Altura 104
Peso 32.1
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 820
Consumo nominal (W) 2000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 305
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de giro en vacío (1/min) 3800
Tronzado izquierda (°) 52
Ajuste del inglete a la derecha (°) 60
Inclinación izquierda (°) 47
Inclinación derecha (°) 47
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 41220
Codigo SA 84672199
Model GCM 12 GDL
Type Mitre Saw

Números de artículo

Artículo No. B4555.000.040
EAN 3165140584890
UBB 500579854216
UNSPSC 23152102
Artículo del fabricante nr 0601B23600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.