text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert SDS Plus-7X Hammer Drill Bit set 5-10mm 5-Piece


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artículo No. 5U599758
Embalaje Caja de plástico
Sistema de sujeción SDS-plus
Diámetro (mm) 5 - 10
Número total de herramientas 5
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Sistema de sujeción SDS-plus
Diámetro (mm) 5 - 10
Número total de herramientas 5
Material de corte Otro
Número de brocas para hormigón 5
Marca Bosch
Type Expert SDS Plus-7X Hammer Drill Bit set

Descripción

¡Larga vida útil taladrando hormigón armado! Perforar hormigón armado es un trabajo duro, y tradicionalmente ha pasado factura a las brocas. Las brocas normales de dos filos se atascan en las armaduras y acaban rompiéndose. El cabezal de carburo completo de la EXPERT SDS plus-7X es un diseño avanzado de 4 cortadores fabricado de una sola pieza del metal más resistente: no se atasca y no presenta debilidad en el impacto. Para los profesionales de la construcción que taladran hormigón y hormigón armado con regularidad, por ejemplo para fijaciones e instalaciones, la broca de percusión EXPERT SDS plus-7X de Bosch ofrece un rendimiento, una fiabilidad y una longevidad inigualables. Es EL accesorio EXPERT para martillos perforadores SDS plus.

Números de artículo

Artículo No. 5U599758
EAN 4059952532714
UBB 500718662017
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900197
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.