Accesorios
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
Accesorios
Productos SDS
4Z967510
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
Bosch EXPERT SDS Clean Plus-8X Hammer Drill Bit 16mm Cylindrical Shank 550mm Length
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Z967510
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
200
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
350
Taladro de diámetro (mm)
16
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
200
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
Sí
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Forma de la caña
Cilíndrico
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
No
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Codigo SA
82075030
Type
EXPERT SDS Clean Plus-8X Hammer Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Z967510
EAN
4059952663043
UBB
500582321047
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
2608901772