text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS Clean Plus-8X Hammer Drill Bit 14mm Cylindrical Shank 550mm Length


Artículo No. 4R938799
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 350
Taladro de diámetro (mm) 14
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 200
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type EXPERT SDS Clean Plus-8X Hammer Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 4R938799
EAN 4059952663005
UBB 500582204300
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608901768
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.