Accesorios
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
Accesorios
Productos SDS MAX
0X460648
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
Bosch EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit 30mm Cylindrical Shank 650mm Length
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0X460648
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
SDS-max
Longitud de corte (mm)
400
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
650
Taladro de diámetro (mm)
30
Sistema de sujeción
SDS-max
Longitud de corte (mm)
400
Número de cuchillas de corte
4
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
Sí
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Forma de la caña
Cilíndrico
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
No
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Type
EXPERT SDS Clean Max-8X Hammer Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0X460648
EAN
4059952663401
UBB
500573896999
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
2608901808