text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT P-C Hole Saw for Brass/Gypsum Cardboard/NF Metal/Plastic/SS/Wood 67mm 60mm


Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through

Artículo No. 3E195525
Diámetro 67
Profundidad de corte (mm) 60
Taladro central No
Sistema de sujeción Otro
Apto para fibra óptica No
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 67
Profundidad de corte (mm) 60
Taladro central No
Sistema de sujeción Otro
Apto para fibra óptica No
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico
Adecuado para acero No
Adecuada para metales no férricos
Adecuado para placas de yeso
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para latón
Marca Bosch
Type P-C Hole Saw

Descripción

Agujeros de larga duración en múltiples materiales La mayoría de las sierras de corona para madera y metal parecen funcionar bien - hasta que se golpea un clavo o tornillo endurecido. Entonces chillan y echan humo y rechinan hasta que se les arrancan los dientes, y usted sigue teniendo sólo medio agujero. Con sus dientes de metal duro, la EXPERT Tough Material apenas se frena cuando golpea metal - corta limpiamente y sigue haciendo agujeros, una y otra vez. La sierra de corona EXPERT Tough Material de Bosch es un multitalento para todos los profesionales - porque medio agujero no vale ni la mitad.

Números de artículo

Artículo No. 3E195525
EAN 4059952535784
UBB 500718679854
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2608900432
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.