text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Multi-Construction Drill Bit 5mm 4.5mm Cylindrical Shank 85mm


High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit

Artículo No. 6S453934
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 4.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 85
Taladro de diámetro (mm) 5
Diámetro del eje (mm) 4.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 50
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Multi-Construction Drill Bit

Descripción

Sierra circular sin cable GKM 18V-50, La sierra circular para metal GKM 18V-50 Professional agiliza el trabajo y realiza cortes precisos. Otras ventajas son el trabajo casi sin chispas gracias a una robusta caja de recogida de virutas integrada que cuenta con una puerta de fácil apertura para vaciarla. Con un indicador de línea de corte, una ventana de visualización y una luz LED integrada, garantiza una visión sin sombras y cortes precisos. Su manejo es ergonómico y menos cansado gracias a un agarre optimizado que facilita el serrado en una amplia gama de posiciones. El GKM 18V-50 Professional es el especialista para serrar metal de forma rápida y precisa, especialmente bandejas de cables o varillas roscadas y acero (metal ferroso). Es compatible con todos los acumuladores y cargadores Bosch Professional 18 V (sistema Professional 18V). Caja de cartón, 1 x hoja de sierra circular, Estándar para acero, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30 (2 608 837 746), Guía paralela (2 610 347 119)

Números de artículo

Artículo No. 6S453934
EAN 4059952538990
UBB 500718693467
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900606
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.