text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT HOLLOW BRICK S1543HM


Long Life Cutting Hollow Brick! For builders and bricklayers, cutting hollow bricks on site allows work to proceed rapidly and productively. However, most reciprocating saw blades couldn’t last long in such abrasive mineral materials. With a specialist carbide blade like the EXPERT ‘Hollow Brick’, bricklayers can cut hollow brick to size conveniently, a

Artículo No. 3P023131
Longitud total (mm) 240
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 12.7
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 240
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 12.7
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No

Descripción

Larga vida cortando ladrillo hueco Para los constructores y albañiles, el corte de ladrillos huecos en obra permite trabajar de forma rápida y productiva. Sin embargo, la mayoría de las hojas de sierra alternativas no podrían durar mucho en materiales minerales tan abrasivos. Con una hoja de metal duro especial como la EXPERT 'Hollow Brick', los albañiles pueden cortar ladrillos huecos a medida cómodamente y sin destruir sus hojas. Gracias a la hoja de sierra de sable EXPERT 'Hollow Brick' de Bosch, la sierra de sable se está convirtiendo rápidamente en la herramienta favorita de los albañiles. Corte sus ladrillos a medida con la tecnología de metal duro de Bosch.

Números de artículo

Artículo No. 3P023131
EAN 4059952535067
UBB 500718678294
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900416
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.