text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hole Saw Starter Kit for Brick/Tiles/Plastic/SS Sheet/Wood with Metal 68mm 60mm


Long Life and Fast Changing! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through and keeps on c

Artículo No. 8O473053
Diámetro 68
Profundidad de corte (mm) 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Apto para madera
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 68
Profundidad de corte (mm) 60
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Apto para madera
Marca Bosch
Type Hole Saw Starter Kit

Descripción

¡Larga vida útil taladrando hormigón armado! Taladrar hormigón armado es un trabajo duro y tradicionalmente ha pasado factura a las brocas de martillo perforador. Incluso las brocas de 4 filos se desgastan rápidamente, lo que se traduce en tiempos de inactividad para cambiar accesorios y buscar suministros. El cabezal de carburo completo de la EXPERT SDS max-8X es un diseño avanzado de 4 cortadores fabricado de una sola pieza del metal más resistente: no se atasca y no presenta debilidad en el impacto. Para los profesionales de la construcción que taladran hormigón y hormigón armado con regularidad, como por ejemplo para anclajes de alta resistencia o extensiones de barras de refuerzo, la broca de martillo EXPERT SDS max-8X de Bosch ofrece un rendimiento, una fiabilidad y una vida útil inigualables. Es EL ACCESORIO EXPERTO para martillos perforadores SDS max.

Números de artículo

Artículo No. 8O473053
EAN 4059952535968
UBB 500718681652
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 2608900450
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.