text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 8mm SDS-plus Shank 215mm 30-Piece


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artículo No. 1B572725
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 215
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 150
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Descripción

Amoladora angular sin cable BITURBO GWS 18V-15 SC, La GWS 18V-15 SC Professional es la amoladora sin cable de alto rendimiento de Bosch que ofrece potencia industrial en la categoría de 18 V. Gracias a su potente motor sin escobillas, optimizado para la tecnología de batería ProCORE18V, ofrece una potencia sin cable equivalente a la de una amoladora con cable de 1.500 W y aprovecha toda la potencia de la batería. Para mayor comodidad, un módulo de conectividad Bluetooth permite ajustar la velocidad individualmente. La amoladora ofrece un control total de la herramienta gracias a KickBack Control, Drop Control mientras que su interfaz de usuario ofrece una retroalimentación activa de la herramienta. Es adecuada para amolar y cortar metal. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V (Sistema Professional 18V) - Potencia máxima con ProCORE18V = 8,0 Ah - así como con los accesorios para polvo GDE 115/125 FC-T Professional y GDE 125 EA-T Professional. 2 x batería ProCORE18V 5,5Ah (1 600 A02 149), cargador rápido GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921), brida de apoyo (número de recambio 2 605 703 014), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), protección (1 605 510 365), empuñadura auxiliar Vibration Control (2 602 025 171), tuerca de bloqueo rápido (2 608 000 684), 1 x módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)

Números de artículo

Artículo No. 1B572725
EAN 4059952532578
UBB 500718660789
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900184
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.