text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 8mm SDS-plus Shank 165mm


¡Larga vida útil taladrando hormigón armado! Perforar hormigón armado es un trabajo duro, y tradicionalmente ha pasado factura a las brocas. Las brocas normales de dos filos se atascan en las armaduras y acaban rompiéndose. El cabezal de carburo completo de la EXPERT SDS plus-7X es un diseño avanzado de 4 cortadores fabricado de una sola pieza del metal más resistente: no se atasca y no presenta debilidad en el impacto. Para los profesionales de la construcción que taladran hormigón y hormigón armado con regularidad, por ejemplo para fijaciones e instalaciones, la broca de percusión EXPERT SDS plus-7X de Bosch ofrece un rendimiento, una fiabilidad y una longevidad inigualables. Es EL accesorio EXPERT para martillos perforadores SDS plus.

Položka č. 1U677699
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system SDS-plus
Cutting length (mm) 100
Number of cutting blades 4
Ambalat la 1

technické údaje

Total length (mm) 165
Diameter drill (mm) 8
Holding system SDS-plus
Cutting length (mm) 100
Number of cutting blades 4
Suitable for stainless steel No
With centre drill No
Suitable for plastic No
Suitable for steel No
Suitable for concrete Yes
Suitable for ceramics No
Suitable for cast iron No
Suitable for wood No
Suitable for nonferrous metals No
Suitable for stone Yes
Suitable for glass No
Double sided drill No
Plug-in axle with flat end No
Cutting material Other
Suitable for reboring No
With cooling channel No
Suitable for tiles No
Spiral drill No
With quick-lock No
Brand Bosch
Commodity code 82075030
Type Hammer Drill Bit

Popis

¡Larga vida útil taladrando hormigón armado! Perforar hormigón armado es un trabajo duro, y tradicionalmente ha pasado factura a las brocas. Las brocas normales de dos filos se atascan en las armaduras y acaban rompiéndose. El cabezal de carburo completo de la EXPERT SDS plus-7X es un diseño avanzado de 4 cortadores fabricado de una sola pieza del metal más resistente: no se atasca y no presenta debilidad en el impacto. Para los profesionales de la construcción que taladran hormigón y hormigón armado con regularidad, por ejemplo para fijaciones e instalaciones, la broca de percusión EXPERT SDS plus-7X de Bosch ofrece un rendimiento, una fiabilidad y una longevidad inigualables. Es EL accesorio EXPERT para martillos perforadores SDS plus.

Čísla materiálu

Položka č. 1U677699
EAN 4059952531618
UBB 500718651127
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608900088
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.