text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 8mm SDS-plus Shank 165mm 30-Piece


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artículo No. 9E662444
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 165
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Descripción

Atornillador a batería GSR 12V-35 HX, El equilibrio perfecto entre compacidad, productividad y rendimiento en la clase de 12 V: el atornillador a batería GSR 12V-35 HX Professional sin escobillas. Este atornillador a batería altamente compacto llega fácilmente a espacios estrechos y reducidos. Con una velocidad de rotación de 1.750 rpm, es la herramienta de 12V más rápida de su clase, lo que permite un trabajo suave y eficiente con resultados rápidos. El cambio de puntas es sencillo gracias a la práctica interfaz de puntas de 1/4» bloqueable. La GSR 12V-35 HX Professional es adecuada para atornillar en una amplia gama de materiales. 1/2 L-BOXX incrustación para herramienta y cargador (1 600 A00 2V2), Caja de cartón, 1 x clip para cinturón, 1 x portapuntas

Números de artículo

Artículo No. 9E662444
EAN 4059952532561
UBB 500718660607
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900183
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.